SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 10x95/35-15 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058620
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586204
Sonepar Artikelnummer
120972760
Hersteller Artikelnummer
058620
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M10 x 95/35-15
Hersteller Artikel Nr.:
058620
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.170 kg


