SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 12x95/20 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058623
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586235
Sonepar Artikelnummer
120972763
Hersteller Artikelnummer
058623
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M12 x 95/20
Hersteller Artikel Nr.:
058623
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.300 kg


