SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 16x120/20 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058627
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586273
Sonepar Artikelnummer
120972767
Hersteller Artikelnummer
058627
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M16 x 120/20
Hersteller Artikel Nr.:
058627
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.000 kg


