SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 16x140/40-20 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058628
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586280
Sonepar Artikelnummer
120972761
Hersteller Artikelnummer
058628
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M16 x 140/40-20
Hersteller Artikel Nr.:
058628
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.300 kg


