SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen u. Mutter, 6x55/15 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054270
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510542705
Sonepar Artikelnummer
120405506
Hersteller Artikelnummer
054270
Hersteller Typ
SPIT FIX Z A4 6X55/20
Hersteller Artikel Nr.:
054270
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.330 kg


