SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 8x55/5 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058616
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586167
Sonepar Artikelnummer
120972762
Hersteller Artikelnummer
058616
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M8 x 55/5
Hersteller Artikel Nr.:
058616
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
52 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.400 kg


