SPIT - Bolzenanker Gewindebolzen u. Mutter 8x90/40-27 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058618
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586181
Sonepar Artikelnummer
120972769
Hersteller Artikelnummer
058618
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM A4 M8 x 90/40-27
Hersteller Artikel Nr.:
058618
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
90 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
52 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.780 kg


