SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen u.Mutter, Option7, M12x180/90-105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057576
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510575765
Sonepar Artikelnummer
120405494
Hersteller Artikelnummer
057576
Hersteller Typ
SPIT FIX 3 M12X180/105-90 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057576
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.080 kg


