SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050510
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510505106
Sonepar Artikelnummer
120405543
Hersteller Artikelnummer
050510
Hersteller Typ
SPIT FIX3 6X45/5 MT
Hersteller Artikel Nr.:
050510
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.100 kg


