SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057466
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574669
Sonepar Artikelnummer
120405548
Hersteller Artikelnummer
057466
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M10x140/80-70 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057466
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.120 kg


