SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt , Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057467
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574676
Sonepar Artikelnummer
120405549
Hersteller Artikelnummer
057467
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M10x160/100-90 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057467
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.370 kg


