SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057460
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574607
Sonepar Artikelnummer
120405550
Hersteller Artikelnummer
057460
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M10x65/5 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057460
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.340 kg


