SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057461
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574614
Sonepar Artikelnummer
120405551
Hersteller Artikelnummer
057461
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M10x75/15-5 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057461
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
75 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.600 kg


