SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057471
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
3439510574713
Sonepar Artikelnummer
120405554
Hersteller Artikelnummer
057471
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M12x100/25-10 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057471
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.370 kg


