SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057474
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574744
Sonepar Artikelnummer
120405557
Hersteller Artikelnummer
057474
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M12x140/65-50 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057474
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.100 kg


