SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057481
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574812
Sonepar Artikelnummer
120405563
Hersteller Artikelnummer
057481
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M16x125/30-15 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057481
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
125 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.240 kg


