SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057491
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574911
Sonepar Artikelnummer
120405570
Hersteller Artikelnummer
057491
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M20x165/50-25 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057491
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
170 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.140 kg


