SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057453
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574539
Sonepar Artikelnummer
120405574
Hersteller Artikelnummer
057453
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M8x100/50-40 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057453
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.880 kg


