SPIT - Bolzenanker, Gewindebolzen und Mutter, verzinkt, Option 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057455
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510574553
Sonepar Artikelnummer
120405576
Hersteller Artikelnummer
057455
Hersteller Typ
SPIT FIX3 M8x130/80-70 MT
Hersteller Artikel Nr.:
057455
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
130 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.330 kg


