SPIT - Bolzensetzgerät, 15-70mm Nagellänge, 350J, 2.7 kg m. Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010530
Nagellänge - 15 .. 60 mm
Magazinkapazität - 10
Schlagenergie - 350 J
Gewicht - 3.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510105306
Sonepar Artikelnummer
120405493
Hersteller Artikelnummer
010530
Hersteller Typ
SPIT BOLZENSCHUBGERÄT P370 MAG
Hersteller Artikel Nr.:
010530
Nagellänge:
15 .. 60 mm
Magazinkapazität:
10
Schlagenergie:
350 J
Gewicht:
3.2 kg
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
144 dB(C)
Vibration nach ISO 866211:
2.5 m/s²
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
6.280 kg


