Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Breitmeissel gerade SDS+ B. 40 x 250 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Breitmeissel gerade SDS+ B. 40 x 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223051

  • Ausführung - Spatmeißel

  • Schneidenbreite - 40 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439512230518

Sonepar Artikelnummer

120402568

Hersteller Artikelnummer

223051

Hersteller Typ

SPATMEISSEL SDS-PLUS 40X250MM

Hersteller Artikel Nr.:

223051

Ausführung:

Spatmeißel

Schneidenbreite:

40 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.350 kg

SDS Plus Breitmeissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS+. SDS+ Meissel.