SPIT - Breitmeissel gerade SDS MAX selbstschärfend B.50x350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225319
Gesamtlänge - 350 mm
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 82071990
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512253197
Sonepar Artikelnummer
120405212
Hersteller Artikelnummer
225319
Hersteller Typ
BREITMEISSEL SDS MAX 50/350MM
Hersteller Artikel Nr.:
225319
Gesamtlänge:
350 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.740 kg
Premium SDS MAX-Breitmeissel für Beton. Stabile Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer. Meissel mit langer Lebensdauer. SDS MAX Meissel.


