SPIT - Chemische Dübel EASYMIX M10x140 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060231
Effektive Verankerungstiefe - 150 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 35069900
Gewicht - 0.475 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
3439510602317
Sonepar Artikelnummer
120643019
Hersteller Artikelnummer
060231
Hersteller Typ
060231
Hersteller Artikel Nr.:
060231
Effektive Verankerungstiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.475 kg
Chemischer Dübel für Anwendungen in allen Baustoffen.. Der All-In-One-Chemiedübel ermöglicht eine schnelle Montage ohne zusätzliche Auspresspistole.. Vorportionierte, integrierte Mörtelkartusche. Einfache, zeitsparende Montage. 5x schneller als die herkömmliche Montage mit Siebhülse und Mörtelkartusche. Komplettset, daher kein zusätzliches Auspressgerät nötig. In nur 3 Schritten: Bohren - Schrauben - Befestigen. Sauberes Arbeiten ohne Mörtelrest. Anwendungsbereiche: z. B. Wandkonsolen oder Schaltkästen. Wichtig: Nur für Innenanwendungen geeignet!.


