SPIT - Dämmstoffbefestiger vormont. Nagel f.druckf. Dämmung L=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038560
Länge - 100 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 2.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510385609
Sonepar Artikelnummer
120609628
Hersteller Artikelnummer
038560
Hersteller Typ
CI6-100
Hersteller Artikel Nr.:
038560
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.680 kg
Dämmstoffbefestiger mit vormontiertem Nagel für druckfeste Dämmung. Rasche und mühelose Installation. Befestigung von EPS-Platten in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).


