SPIT - Diamant-Full Slot Abrasive für KS und Ytong Set mit 6 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610218
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73170020
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516102187
Sonepar Artikelnummer
121382650
Hersteller Artikelnummer
610218
Hersteller Typ
FULL SLOT (UNIVERSAL)
Hersteller Artikel Nr.:
610218
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.100 kg
Zeitersparnis: Kein Abtragen der Nut nötig, da diese beim Nutenfräsen vollständig entfernt wird. Sauberkeit: Zertifiziert staubfrei bei Verwendung mit dem Staubsauger SPIT AC 1630 P, PM oder PH. Kompatibilität: Kompatibel mit der Spit D90 Nutfräse und dem Diaquick Schnellmontagesystem. Leistung: Ermöglicht das Einbetten von Leitungen mit 16 mm und 20 mm Durchmesser oder größer durch Hinzufügen von Trennscheiben. Produktbeschreibung: Hochbelastbare, hochtourige Diamanttrennscheiben für den Direktschnitt, verwendbar mit der D90 Nutfräse. Anwendungsbereiche: Zum Einbetten von 10-mm-Kabeln sowie 16-mm-, 20-mm- und größeren Leitungen. Für Wände und Böden, im Neubau und bei Renovierungen. Maximale Tiefe: 37 mm. Maximale Breite: 21 mm. Zusätzliche Breite durch weitere Trennscheiben.


