SPIT - Diamant-Full Slot Beton ohne Armierung - Ziegel Set mit 3 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610203
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73170020
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516102033
Sonepar Artikelnummer
121382651
Hersteller Artikelnummer
610203
Hersteller Typ
FULL SLOT (CONCRETE)
Hersteller Artikel Nr.:
610203
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.800 kg
''Zeitersparnis: Kein Abtragen der Nut nötig, diese wird beim Nutenfräsen vollständig entfernt. Sauberkeit: Zertifiziert staubfrei bei Verwendung mit dem Staubsauger SPIT AC 1630 P, PM oder PH. Kompatibilität: Kompatibel mit der Nutfräse Spit D90 und dem Schnellmontagesystem Diaquick. Leistung: Ermöglicht das Einbetten von Leitungen mit 16 mm und 20 mm Durchmesser oder größer durch Hinzufügen von Trennscheiben. Produktbeschreibung: Hochbelastbare, hochtourige Diamanttrennscheiben für den Direktschnitt, verwendbar mit der Nutfräse D90. Anwendungsbereiche: Zum Einbetten von 10-mm-Kabeln und Leitungen mit 16 mm, 20 mm oder größer. Für Wände und Böden, im Neubau und bei Renovierungen. Maximale Tiefe: 37 mm. Maximale Breite: 21 mm. Zusätzliche Breite durch weitere Trennscheiben. Einige Worte des Herstellers: Schnell und direkt eine vollständige, staubfreie Nut fräsen.''


