SPIT - Diamant Schlitzsäge, 1600W, Scheibendm. 2x140mm, 4.6 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811223
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Spannung - 230 V
Nutbreite - 35 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439518112238
Sonepar Artikelnummer
120402592
Hersteller Artikelnummer
811223
Hersteller Typ
SPIT D60 2 DIASCH. X-TREME UNIV140
Hersteller Artikel Nr.:
811223
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
230 V
Nutbreite:
35 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Scheibendurchmesser:
140 mm
Werkzeugaufnahme:
22.2 mm
Länge:
60 mm
Maschinengewicht:
4.6 kg
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
8.880 kg


