SPIT - Diamant Schlitzsäge, 2500W, Scheibendm. 2x150mm, 6.5 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811242
Nennleistungsaufnahme - 2500 W
Spannung - 230 V
Nutbreite - 47 mm
Schnitttiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439518112429
Sonepar Artikelnummer
120402593
Hersteller Artikelnummer
811242
Hersteller Typ
SPIT D90 2 DIASCH. X-TREME UNIV150
Hersteller Artikel Nr.:
811242
Nennleistungsaufnahme:
2500 W
Spannung:
230 V
Nutbreite:
47 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Länge:
392 mm
Maschinengewicht:
6.5 kg
Breite:
237 mm
Höhe:
213 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
11.100 kg


