Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Diamant Schlitzsäge 2500W Scheibendm. 2x150mm 6.5kg

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Diamant Schlitzsäge 2500W Scheibendm. 2x150mm 6.5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811245

  • Nennleistungsaufnahme - 2500 W

  • Scheibendurchmesser - 150 mm

  • Maschinengewicht - 6.5 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439518112450

Sonepar Artikelnummer

121229788

Hersteller Artikelnummer

811245

Hersteller Typ

SPIT D90 2 DIASCH. X-TREME CONCR150

Hersteller Artikel Nr.:

811245

Nennleistungsaufnahme:

2500 W

Scheibendurchmesser:

150 mm

Maschinengewicht:

6.5 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

10.980 kg

Staubarm Schlitzen Typ I (getestet BG Bau). Absolut staubfrei beim Eintauchen und Ausfahren. Kaum Nachstemmen: Schnitte 23 mm bis an Kanten. Einstellung von Schnitttiefe und -breite ohne Zusatzwerkzeug