SPIT - Diamantscheibe 2x f.extr.harten Stein- spez. armierter Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610063
Scheibendurchmesser - 150 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Ja
Geeignet für Keramik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516100633
Sonepar Artikelnummer
120402582
Hersteller Artikelnummer
610063
Hersteller Typ
X-TREME CONCRETE 150 MM SET
Hersteller Artikel Nr.:
610063
Scheibendurchmesser:
150 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.490 kg


