Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Diamantscheibe DIA SLOT 3teilig f. Schlitzbreiten 8/18/30 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Diamantscheibe DIA SLOT 3teilig f. Schlitzbreiten 8/18/30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610290

  • Scheibendurchmesser - 150 mm

  • Anwendung - schleifen

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Keramik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439516102903

Sonepar Artikelnummer

120405220

Hersteller Artikelnummer

610290

Hersteller Typ

DIA SLOT UNIVERSAL (3-TEILIG) 150

Hersteller Artikel Nr.:

610290

Scheibendurchmesser:

150 mm

Anwendung:

schleifen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Ja

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82071910

Gewicht:

2.000 kg

3-TEILIGER SCHEIBENBLOCK D 150 MM FÜR DAS FRÄSEN VON NUTEN OHNE NACHARBEIT. Scheibenblock für das zeitsparende Fräsen von Schlitzen. Fräsen von Nuten ohne Nacharbeit, staubarm in nur einem Schritt. Unterschiedliche Schlitzbreiten. Nuten fräsen 30 (B) x 35 (T) mm in Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton. Speziell entwickelt für die Verwendung in der D90.