SPIT - Diamantscheibe f.alle Steinsorten- speziell Neubau ohne Putz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610197
Scheibendurchmesser - 150 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Ja
Geeignet für Keramik - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516101975
Sonepar Artikelnummer
120402584
Hersteller Artikelnummer
610197
Hersteller Typ
X-TREME UNIVERSAL 150 MM SET
Hersteller Artikel Nr.:
610197
Scheibendurchmesser:
150 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Keramik:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Ja
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.510 kg


