Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Diamantscheibe f. Betondachstein, Dachziegel D 230 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Diamantscheibe f. Betondachstein, Dachziegel D 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610039

  • Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Geeignet für Keramik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516100398

Sonepar Artikelnummer

120405488

Hersteller Artikelnummer

610039

Hersteller Typ

SILVER TURBO T 230 MM

Hersteller Artikel Nr.:

610039

Scheibendurchmesser:

230 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Stärke:

2.6 mm

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.770 kg

DIAMANTSCHEIBE. Speziell entwickelt für einen präzisen Schnitt in Dachziegel und Naturstein. Hervorragender Arbeitsfortschritt in harten Baustoffen, auch Armierungstreffern. Langlebige Diamantbindung. Extrem belastbare Laserschweißung für maximale Sicherheit.