SPIT - Diamantscheibe f.D60, alle Steins., spez.verpu.Mauerw. (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610034
Scheibendurchmesser - 140 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Nein
Geeignet für Keramik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516100343
Sonepar Artikelnummer
120405487
Hersteller Artikelnummer
610034
Hersteller Typ
SILVER TURBO T 140 MM SET
Hersteller Artikel Nr.:
610034
Scheibendurchmesser:
140 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.450 kg


