SPIT - Diamantscheibe f.D90, alle Steins., spez.verpu.Mauerw. (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610035
Scheibendurchmesser - 150 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Nein
Geeignet für Keramik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516100350
Sonepar Artikelnummer
120402580
Hersteller Artikelnummer
610035
Hersteller Typ
SILVER TURBO T 150 MM SET
Hersteller Artikel Nr.:
610035
Scheibendurchmesser:
150 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.460 kg


