Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Diamantscheibe Trocken f.Beton u.harte.Materialien, 125mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Diamantscheibe Trocken f.Beton u.harte.Materialien, 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610091

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Keramik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439516100916

Sonepar Artikelnummer

120405664

Hersteller Artikelnummer

610091

Hersteller Typ

TITAN X-TREME CONCRETE 125 MM

Hersteller Artikel Nr.:

610091

Scheibendurchmesser:

125 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Asphalt:

Ja

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Hartgestein:

Ja

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.190 kg

DIAMANTSCHEIBE. Speziell für (armierten) Beton und extrem harten Stein. Hervorragender Arbeitsfortschritt in harten Baustoffen, auch Armierungstreffern. Langlebige Diamantbindung. Extrem belastbare Laserschweißung für maximale Sicherheit.