Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Diamantscheibe Trocken f.Beton u.harte.Materialien, 230mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Diamantscheibe Trocken f.Beton u.harte.Materialien, 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610096

  • Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Keramik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516100961

Sonepar Artikelnummer

120405665

Hersteller Artikelnummer

610096

Hersteller Typ

TITAN X-TREME CONCRETE 230 MM

Hersteller Artikel Nr.:

610096

Scheibendurchmesser:

230 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Ja

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Hartgestein:

Ja

Geeignet für Schamotte:

Ja

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.660 kg

DIAMANTSCHEIBE. Speziell für (armierten) Beton und extrem harten Stein. Hervorragender Arbeitsfortschritt in harten Baustoffen, auch Armierungstreffern. Langlebige Diamantbindung. Extrem belastbare Laserschweißung für maximale Sicherheit.