SPIT - DiamantTrockenbohrmaschine, 1800W,inkl. 621001,621002,621005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 827331
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang - 1200 1/min
Maschinengewicht - 5.5 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 2400 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439518273311
Sonepar Artikelnummer
120423070
Hersteller Artikelnummer
827331
Hersteller Typ
STARTERSET SD17P KPL.
Hersteller Artikel Nr.:
827331
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
1200 1/min
Maschinengewicht:
5.5 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
2400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3600 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
1980 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
181 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
12.660 kg


