Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Doppelkabelbügel 16 Leitungen (nym 3x1.5), halogenfrei

SPIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565916

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Mit Dübel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439515659163

Sonepar Artikelnummer

120402578

Hersteller Artikelnummer

565916

Hersteller Typ

DOPPELKABELBUEGEL

Hersteller Artikel Nr.:

565916

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.560 kg

Einzel- und Doppelkabelbügel für die Überkopfbefestigung. Macht Kabelkanäle überflüssig. Halogenfrei, optional flammwidrig, Direktbefestigung mehrer Kabel mittels PULSA 800E.