SPIT - Doppelrohrschelle P-Clip Kunststoff halogenfrei 16 x 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567209
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 16 mm
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515672094
Sonepar Artikelnummer
120405223
Hersteller Artikelnummer
567209
Hersteller Typ
DOPPELROHRSCH. KUNSTST. 16X16
Hersteller Artikel Nr.:
567209
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
16 mm
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.700 kg


