SPIT - Doppelrohrschelle P-Clip Kunststoff halogenfrei 20 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565086
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 20 mm
Doppelschelle - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650863
Sonepar Artikelnummer
120405224
Hersteller Artikelnummer
565086
Hersteller Typ
DOPPELROHRSCH. KUNSTST. 20X20
Hersteller Artikel Nr.:
565086
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.680 kg


