SPIT - Einschlaganker aus Edst m. metr. Innengew. f.geriss.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058589
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585894
Sonepar Artikelnummer
120972777
Hersteller Artikelnummer
058589
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ A4 M6 x 25
Hersteller Artikel Nr.:
058589
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.660 kg


