SPIT - Einschlaganker aus Edst m. metr. Innengew. f.geriss.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058591
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585917
Sonepar Artikelnummer
120972778
Hersteller Artikelnummer
058591
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ A4 M8 x 30
Hersteller Artikel Nr.:
058591
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
33 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.254 kg


