SPIT - Einschlaganker aus Edst m. metr. Innengew. f.geriss.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058593
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585931
Sonepar Artikelnummer
120972779
Hersteller Artikelnummer
058593
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ A4 M12 x 50
Hersteller Artikel Nr.:
058593
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Länge:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
54 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.357 kg


