SPIT - Einschlaganker aus Edst m. metr. Innengew. f.geriss.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058592
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585924
Sonepar Artikelnummer
120972781
Hersteller Artikelnummer
058592
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ A4 M10 x 40
Hersteller Artikel Nr.:
058592
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.120 kg


