SPIT - Einschlaganker aus Edst m. metr. Innengew. f.geriss.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058594
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585948
Sonepar Artikelnummer
120972782
Hersteller Artikelnummer
058594
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ A4 M16 x 65
Hersteller Artikel Nr.:
058594
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.720 kg


