SPIT - Einschlaganker m. metr. Innengewinde f. gerissenen Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058584
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585849
Sonepar Artikelnummer
120972773
Hersteller Artikelnummer
058584
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ L M10 x 25
Hersteller Artikel Nr.:
058584
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
28 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.351 kg


