SPIT - Einschlaganker m. metr. Innengewinde f. gerissenen Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058587
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510585870
Sonepar Artikelnummer
120972776
Hersteller Artikelnummer
058587
Hersteller Typ
SPIT GRIP+ L M16 x 65
Hersteller Artikel Nr.:
058587
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.160 kg


