Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Einzelkabelbügel 8 Leitungen, halogenfrei

SPIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565915

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 8

  • Mit Dübel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439515659156

Sonepar Artikelnummer

120402577

Hersteller Artikelnummer

565915

Hersteller Typ

EINZELKABELBUEGEL

Hersteller Artikel Nr.:

565915

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

8

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.800 kg

Einzel- und Doppelkabelbügel für die Überkopfbefestigung. Macht Kabelkanäle überflüssig. Halogenfrei, optional flammwidrig, Direktbefestigung mehrer Kabel mittels PULSA 800E.