Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Energy Pack 2Ah 2x2Ah Akku und Ladegerät

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Energy Pack 2Ah 2x2Ah Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054547

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545478

Sonepar Artikelnummer

120877257

Hersteller Artikelnummer

054547

Hersteller Typ

ENERGY PACK 2X 2AH

Hersteller Artikel Nr.:

054547

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.300 kg

Kompaktes Akku-Set inkl. Ladegerät für die 18V-Plattform. 2 x 2Ah Akkus und Ladegerät. 2 x 2Ah Akkus. Kompakt-Ladegerät. Kompatibel mit den Geräten L18, S18, P18 der 18V-Plattform.